曜日別特売
B2015 ドライヤー150キャスター付 トーエイライト 69454194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2015 ドライヤー150キャスター付 トーエイライト 69454194
B2015 ドライヤー150キャスター付 トーエイライト 69454194

ドライヤー150キャスター付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード69454194品番B2015
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。
ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。
この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
キャスター付き(3.2cm)。

用途
水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に
材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm)長さ(mm)1510質量(kg)5幅(cm)150高さ(cm)(ゴムスポンジ)12アズワン品番64-9507-64繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする