曜日別特売
T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255
T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255
T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255
T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255
T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255
T1161B ノーパンク一輪車18 トーエイライト 69454255

ノーパンク一輪車18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69454255品番T1161B
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

18インチノーパンクタイヤサドル高さ71~81cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ

用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール質量(kg)4.8適応身長(cm)約125~150
注意
※サドルと本体フレームの「まえ」シールを合わせ、進行方向へ向けてご使用ください。
※ペダルの緩みやバランスを崩しやすくなり、思わぬ事故の原因となることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,120/税込1,232
北海道地方数量1につき1,220/税込1,342
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする