曜日別特売
28417 精密ピンバイス組 P.Tool 69454884

精密ピンバイス組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
適合サイズ(mm)0.1~3.2
内容量1個注文コード69454884品番28417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)95トラスコ品番858-7920質量(g)55.8種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
注意
個人宅配送不可商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする