トーエイライト
折りたたみ一人用鉄棒ST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69454964
品番
T1770
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
手軽に鉄棒の練習ができるスタンダードタイプ
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式ガタツキを抑えるストッパー付き重量を増し安定感向上床保護ゴム付
用途
幼児・低学年用
材質
バー:スチール25.4mm、土台部:スチール28.6mm
質量(kg)
7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×142×80~110(10cm間隔)
制限体重(kg)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません