6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455158

 

6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455158
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455158

防水防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード69455158品番6065
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒ブルゾン
中綿の一部にBRINGMaterrialを使用
防水防寒ブルゾンのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2):23.165 (kg-CO2)

仕様透湿防水、防風、シームテープネイビーサイズS胸廻(cm)119肩幅(cm)47.5袖丈(cm)61.5着丈(cm)65素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000色番8透湿度(g/m2)5000/24hrs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする