6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341

左胸ポケット(別色参考)

6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341
6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455341

防水防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3S
アーミーグリーン
内容量1着注文コード69455341品番6065
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒ブルゾン
中綿の一部にBRINGMaterrialを使用
防水防寒ブルゾンのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2):23.165 (kg-CO2)

仕様透湿防水、防風、シームテープアーミーグリーンサイズ3S胸廻(cm)111肩幅(cm)44.5袖丈(cm)57.5着丈(cm)61素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000色番45透湿度(g/m2)5000/24hrs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする