曜日別特売
2990-125 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ) 69455408

軸用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
爪先端径(Φmm)0.8
全長(mm)127
内容量1丁注文コード69455408品番2990-125
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
種類スナップリングプライヤ全長(mm)127軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)3~10仕様DIN 5256トラスコ品番855-3678材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル質量(g)80爪形状曲爪爪先端径(Φmm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする