※使用例
トーカイスクリーン
ソフトスクリーン
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
色
ベージュ
ブルー
ピンク
グリーン
オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69455558
品番
SSW-553 ベージュ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
ふわふわ感触のソフトタッチ素材
材質
スタンド:アルミダイキャスト、キャスター:ナイロン
幅(mm)
1810
質量(kg)
12
色
ベージュ
高さ(mm)
1668
奥行(mm)
380
パイプ径(Φmm)
枠:19.1
材質(フレーム)
スチールパイプ/白粉体塗装
材質(スクリーン)
ポリエステル(制菌防炎)
脚の種類
キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません