46050 メンズジャケット アイトス 69455675

 

46050 メンズジャケット アイトス 69455675
46050 メンズジャケット アイトス 69455675
46050 メンズジャケット アイトス 69455675
46050 メンズジャケット アイトス 69455675
46050 メンズジャケット アイトス 69455675

メンズジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード69455675品番46050
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズジャケット
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):15.618 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材ネイビーサイズ3L胸廻(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)63.5着丈(cm)73素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする