曜日別特売
46051 メンズベスト アイトス 69455858

 

46051 メンズベスト アイトス 69455858
46051 メンズベスト アイトス 69455858
46051 メンズベスト アイトス 69455858
46051 メンズベスト アイトス 69455858

メンズベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズM
内容量1着注文コード69455858品番46051
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズベスト
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.502 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材チャコールグレーサイズM胸廻(cm)100肩幅(cm)35.5着丈(cm)56素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%)色番97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする