46053 メンズパンツ アイトス 69455955

 

46053 メンズパンツ アイトス 69455955
46053 メンズパンツ アイトス 69455955

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)89~98
サイズ3L
内容量1着注文コード69455955品番46053
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズパンツ
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.548 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材ネイビーサイズ3L股下(cm)88ウエスト(cm)89~98ヒップ(cm)111素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする