曜日別特売
3230RT 畜圧式噴霧器 3232RT FLORI MESTO 69455968

 

3230RT 畜圧式噴霧器 3232RT FLORI MESTO 69455968
3230RT 畜圧式噴霧器 3232RT FLORI MESTO 69455968
3230RT 畜圧式噴霧器 3232RT FLORI MESTO 69455968

畜圧式噴霧器 3232RT FLORI

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード69455968品番3230RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種類蓄圧式タンク容量(L)3型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.3主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:ニトリルゴム幅(mm)220奥行(mm)210高さ(mm)400トラスコ品番828-0673質量(kg)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする