MESTO
畜圧式噴霧器 3237PQ PRIMER
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69455977
品番
3237PQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
5
型式
肩掛式
ノズル長(mm)
1100
ホース長さ(m)
1.3
主な用途
ガーデニング
ノズル
一頭口
材質
ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)
180
奥行(mm)
220
高さ(mm)
470
トラスコ品番
828-0681
質量(kg)
1.7