46053 メンズパンツ アイトス 69455998

 

46053 メンズパンツ アイトス 69455998
46053 メンズパンツ アイトス 69455998

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)77~86
サイズM
内容量1着注文コード69455998品番46053
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズパンツ
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.548 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材チャコールグレーサイズM股下(cm)88ウエスト(cm)77~86ヒップ(cm)99素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%)色番97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする