曜日別特売
46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456077

内ペン差し

46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456077
46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456077
46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456077
46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456077
46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456077

メンズノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
肩幅(cm)48
ネイビー
内容量1着注文コード69456077品番46055
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズノーカラージャケット
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.804 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材ネイビーサイズL胸廻(cm)110肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)72素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする