サクラクレパス
グローシーフレームサービス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69456145
品番
E判/ブラウン
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ケース入り 脚付き
用途
フォトフレーム
仕様
脚付
材質
枠:天然木/窓:ガラス
寸法(mm)
161×121×20
色
ブラウン
質量(g)
205
収納時寸法(mm)
127×89