GB4M1004-P#519 ボールサイン4*1 サクラクレパス 69456294

ボールサイン4*1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)メタリックレッド
内容量1本注文コード69456294品番GB4M1004-P#519
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具 細かく、あざやかに書ける 携帯しやすい細軸12mm 4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm) インキ色:黒・赤・青・緑

用途多機能ペン材質軸:ABS/クリップ:スチール/グリップ:エラストマー/頭冠:PP/スライダー:POM全長(mm)145質量(g)23方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12適合品番ボールペンレフィル:R-GBH04インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.4インク水性顔料色数4色(軸)メタリックレッド繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする