Gミニシヤープナー#36 小学生文具 えんぴつけずり サクラクレパス 69456389

小学生文具 えんぴつけずり

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード69456389品番Gミニシヤープナー#36
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

削りカスの量がわかる透明ボディ 削る、捨てるの2ドア 名前欄付き

用途鉛筆削りブルー寸法(mm)35×32×19質量(g)11材質本体:PS/フタ:PP電源手動繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69456389
2024-08-11
用途: 事務仕事
製造業

綺麗に鉛筆が削れて、小さくて邪魔にならない。
筆箱に入れっぱなしで失くすことも少なそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする