軽撥水
アイトス
軽防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
モカ
ネイビー
ブラック
モカ
アーミーグリーン
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69456445
品番
50123
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「丈夫さ」×「可動性」を追求した軽防寒ウエア
袖下に中綿を入れない仕様で可動性を追求
作業服と防寒着を融合した新しいスタイルの防寒服
二酸化炭素排出量(kg-CO2):17.847 (kg-CO2)
仕様
防風、軽撥水
色
モカ
サイズ
LL
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
88
素材
(1)リップストップ ナイロン100% 表地(2)3層ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
32