曜日別特売
EMW-P#25 マット水彩単色ラミネートチューブ入り サクラクレパス 69456486

マット水彩単色ラミネートチューブ入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
セルリアン
内容量1個(5mL)注文コード69456486品番EMW-P#25
在庫数量:残り22点です
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)アウトレット
¥7762

キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない

用途描画全長(mm)73セルリアン直径(Φmm)11質量(g)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする