50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558

軽撥水(別色参考)

50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558
50123 軽防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 69456558

軽防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
アーミーグリーン
内容量1着注文コード69456558品番50123
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

「丈夫さ」×「可動性」を追求した軽防寒ウエア
袖下に中綿を入れない仕様で可動性を追求
作業服と防寒着を融合した新しいスタイルの防寒服
二酸化炭素排出量(kg-CO2):17.847 (kg-CO2)

仕様防風、軽撥水アーミーグリーンサイズ3L胸廻(cm)128着丈(cm)75裄丈(cm)90素材(1)リップストップ ナイロン100% 表地(2)3層ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする