サクラクレパス
白板マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
69456583
品番
WBK4B-P
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。
用途
ホワイトボードマーカー
セット内容
4本(黒:2本/赤:1本/青:1本)
材質
軸:アルミニウム/キャップ:POM/先栓:PBT/ペン先:アクリル繊維
全長(mm)
111(キャップ付/本)
質量(g/本)
15
最大径(Φmm)
15
適合品番
補充用インキ:HWBKケント
インク色
黒・赤・青
インク
油性ケント顔料
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応