丸和ケミカル
ナイロンW巻べり ホック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
S
全長(cm)
23.5
23
22
20.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69457002
品番
342-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚地のナイロン生地を使用した縫製手袋です。
全長(cm)
23.5
材質
手袋部:ナイロン、ホック部:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-3681
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18