ミツトモ
ステンレス検査鏡 伸縮自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ミラー寸法(mm)
54×86
54×86
75×100
100X125
全長(mm)
135~625
135~625
155~725
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69457045
品番
34347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
全長(mm)
135~625
ミラー寸法(mm)
54×86
質量(g)
70
トラスコ品番
858-7932
材質
鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状
四角