曜日別特売
3851-10-0.6-H-4 コンターマシンバンドソー BAHCO(バーコ) 69457185

3851-10-0.6-H-4 コンターマシンバンドソー BAHCO(バーコ) 69457185
3851-10-0.6-H-4 コンターマシンバンドソー BAHCO(バーコ) 69457185

コンターマシンバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)10
厚さ(mm)0.6
山数4
内容量1本注文コード69457185品番3851-10-0.6-H-4
参考基準価格(税別)¥33,810販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(m)15厚さ(mm)0.6幅(mm)10トラスコ品番837-0488質量(kg)1.1山数4材質バイメタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69457298
2020-04-01
用途: コンターマシンでの切断
製造業

はじめの取り出しが少し固く感じますが、
特に不満点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする