BAHCO(バーコ)
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
10
10
20
6
厚さ(mm)
0.9
0.6
0.9
山数
6
4
6
10/14
4/6
5/8
8/12
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69457228
品番
3851-10-0.9-H-6
参考基準価格(税別)
¥33,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
10
トラスコ品番
837-0492
質量(kg)
1.1
山数
6
材質
バイメタル