BAHCO(バーコ)
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
20
10
20
6
厚さ(mm)
0.9
0.6
0.9
山数
5/8
4
6
10/14
4/6
5/8
8/12
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69457255
品番
3851-20-0.9-5/8
参考基準価格(税別)
¥38,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
20
トラスコ品番
837-0495
質量(kg)
4.2
山数
5/8
材質
バイメタル