曜日別特売
MRS25000C1541FCT00 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000Cシリーズ VISHAY 69457738

金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69457738品番MRS25000C1541FCT00
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

0.6W MRS25シリーズ(1kΩ→95.3Ω)。業務用薄膜リード付き抵抗器。低ノイズ。鉛フリーはんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応。

仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:1.54kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS25●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-3213アズワン品番65-8655-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする