曜日別特売
229206B セロロジカルピペット ショート Celltreat 69457756

229206B セロロジカルピペット ショート Celltreat 69457756
229206B セロロジカルピペット ショート Celltreat 69457756

セロロジカルピペット ショート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
内容量1箱(200本)注文コード69457756品番229206B
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます
長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります
学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上

仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ230アズワン品番65-8656-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする