ダイドー
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
間口(mm)
1173
723
1173
873
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69457826
品番
558365-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥89,350
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
昇降ストロークは50cm、奥行きは従来品の2倍である500mmです。
昇降時に物が飛び出さない後傾した構造
収納重量にあわせて、補助力を3段階調節
本製品は設置工事が必要です。
アズワン品番
65-8662-97
仕様
●間口:1200mm●昇降ストローク:前後方向/425mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂
材質
アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)
【昇降】前後方向/425、上下方向/500
高さ(mm)
640
奥行(mm)
610
間口(mm)
1173
耐荷重(kg/段)
最大10
設置寸法・幅(mm)
1200
最大積載量(kg)
10
棚段数(段)
1
棚有効内寸法(mm)
W1000×D500×H427