曜日別特売
556366-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ ダイドー 69457835

556366-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ ダイドー 69457835
556366-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ ダイドー 69457835
556366-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ ダイドー 69457835

業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 大容量タイプ 壁取付タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
間口(mm)873
内容量1個注文コード69457835品番556366-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥81,650販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

昇降ストロークは50cm、奥行きは従来品の2倍である500mmです。
昇降時に物が飛び出さない後傾した構造
収納重量にあわせて、補助力を3段階調節
本製品は設置工事が必要です。

アズワン品番65-8662-98仕様●間口:900mm●昇降ストローク:前後方向/425mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/425、上下方向/500高さ(mm)640奥行(mm)610間口(mm)873耐荷重(kg/段)最大10設置寸法・幅(mm)900最大積載量(kg)10棚段数(段)1棚有効内寸法(mm)W700×D500×H427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする