634201 長袖ブラウス アイトス 69458247

イメージ

634201 長袖ブラウス アイトス 69458247
634201 長袖ブラウス アイトス 69458247
634201 長袖ブラウス アイトス 69458247

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ(号)9
内容量1着注文コード69458247品番634201
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
コーディネート多彩な、濃色カラーの長袖ブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚ネイビーサイズ(号)9肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)65バスト(cm)96素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする