3875-RL2 ランヤード BAHCO(バーコ) 69458278

ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード69458278品番3875-RL2
参考基準価格(税別)¥18,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
自由な長さで固定できるシステム付きです。

用途高所作業の落下防止ブラック最大長(mm)1000仕様カラビナ付トラスコ品番837-0009材質ポリエステル質量(g)212最大使用荷重(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする