曜日別特売
3999-27-0.9-3/4-KS-3750 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458524

 

3999-27-0.9-3/4-KS-3750 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458524
3999-27-0.9-3/4-KS-3750 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458524

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(5本)幅(mm)27注文コード69458524品番3999-27-0.9-3/4-KS-3750
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
全長(mm)3750厚さ(mm)0.9幅(mm)27トラスコ品番837-0014適合機種エバライシングS300HA/HF材質粉末ハイス質量(kg)0.68山数3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする