曜日別特売
046-29280 減圧瓶 白 046シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69458614

046-29280 減圧瓶 白 046シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69458614
046-29280 減圧瓶 白 046シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69458614

減圧瓶 白 046シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-8670-11注文コード69458614品番046-29280
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●色:白●容量mL:2000●摺部:29/42●コード番号:046-29280アズワン品番65-8670-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする