634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458850

イメージ

634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458850
634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458850
634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458850

長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)9
ネイビー
内容量1着注文コード69458850品番634231
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
比翼仕立てで襟元のボタンがアクセントの、濃色カラーの長袖スタンドカラーブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚ネイビーサイズ(号)9肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)65バスト(cm)96素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする