曜日別特売
3999-54-1.6-1.4/2-KT-7600 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458917

 

3999-54-1.6-1.4/2-KT-7600 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458917
3999-54-1.6-1.4/2-KT-7600 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458917

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)幅(mm)54注文コード69458917品番3999-54-1.6-1.4/2-KT-7600
参考基準価格(税別)¥100,086販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
全長(mm)7600厚さ(mm)1.6幅(mm)54トラスコ品番837-0053適合機種アマダH600 H700、大同ST6070/6090 GA6090 エバライシングH8070 H7065HA材質粉末ハイス質量(kg)2.9山数1.4/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする