BAHCO(バーコ)
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
54
注文コード
69458962
品番
3999-54-1.6-1/1.4-KT-8000
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
8000
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
54
トラスコ品番
837-0058
適合機種
アマダH900 H950HD、大同V2020 S7080、ニコテックSSH900D、エバライシングH700HANC
材質
粉末ハイス
質量(kg)
2.96
山数
1/1.4