曜日別特売
634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458999

イメージ(別色参考)

634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458999
634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458999

長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)19
ブラック
内容量1着注文コード69458999品番634231
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
比翼仕立てで襟元のボタンがアクセントの、濃色カラーの長袖スタンドカラーブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚ブラックサイズ(号)19肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)67バスト(cm)122素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100%色番99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする