634251 メンズ長袖シャツ アイトス 69459297

イメージ

634251 メンズ長袖シャツ アイトス 69459297
634251 メンズ長袖シャツ アイトス 69459297

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード69459297品番634251
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
接客シーンにおすすめの、濃色カラーの長袖レギュラーカラーシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.429 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、透け防止、ノーアイロン、透け防止、防汚ブラックサイズ5L胸廻(cm)140肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)86首廻り(cm)49素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100%色番99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする