曜日別特売
415E-L100 Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459468

Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付高(mm)122
取付座A×B(mm)100×58
内容量1個注文コード69459468品番415E-L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付高(mm)122材質(車輪)PPホイールエラストマー巻トラスコ品番856-9229質量(g)497取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69459468415E-L10069459477415E-L100 BAR01415E-L100 Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459477Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする