曜日別特売
634260 メンズ半袖ボタンダウンシャツ アイトス 69459586

メンズ半袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード69459586品番634260
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
洗練された印象の、濃色カラーの半袖ボタンダウンシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):7.515 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚ネイビーサイズS胸廻(cm)102肩幅(cm)43袖丈(cm)23着丈(cm)76首廻り(cm)37素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする