1001-29180 分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69459637

分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69459637品番1001-29180
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:1001-29180アズワン品番65-8679-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする