曜日別特売
HA-205 はにわ型指サック はにさっく 其の弐 LION (ライオン事務器) 69459697

HA-205 はにわ型指サック はにさっく 其の弐 LION (ライオン事務器) 69459697
HA-205 はにわ型指サック はにさっく 其の弐 LION (ライオン事務器) 69459697
HA-205 はにわ型指サック はにさっく 其の弐 LION (ライオン事務器) 69459697

はにわ型指サック はにさっく 其の弐

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69459697品番HA-205
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

可愛いはにわたちがお仕事をサポート!? はにわの形の指サック<はにさっく>に新たな仲間が加わりました! 密かにファンの多い「はにわ」と、定番事務用品の一つである指サック、「よく見れば…似ているかも?」という発見から生まれた夢工房プロジェクト企画の商品です。 第2弾では笑ったり、眠たそうにしていたり、怒ったりと、多くの方が日々生活する中で感じるような気持ちを表現しました。 外れにくいキャップタイプで、内側はリブ状になっているため指に程よくフィットし、紙をめくっている途中で滑って回りにくい構造です。 裏側(はにわの背中側)には紙をめくりやすいよう凸凹の加工を施してあり、突起で紙をしっかりキャッチします。 1パックに大・小各1個が入っています。 2本の指につけたり同僚とシェアしたり、様々な使い方・楽しみ方があります。そばに置いておくだけで、デスクの癒しアイテムになるかもしれません。

用途指サックセット内容(大・小)各1個材質シリコーンゴムサイズ大・小内径×高さH(Φmm×mm)(大)17×44/(小)15×41繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69459679
2023-10-11
用途: 事務作業
卸売・小売業

着け心地がよく、可愛らしくて仕事が楽しくなります!

対象商品 : 69459679
2023-02-10
用途: 事務作業に使用

とても可愛いです。みていて癒されます。出来れば全種類欲しいです!!

1が参考にしています
対象商品 : 69459679
2022-04-01
用途: ユニークな指サックとして利用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

単純な指サックを埴輪にとらえて形状負荷させたアイディアが素晴らしい。
しかも、形態の異なるバージョンを作ることで、フィギュアの意味合いも持たせているし、収集価値付加された。

対象商品 : 69459679
2022-05-07
用途: 会社で事務作業に
サービス業

とにかく表情が可愛い。癒されます。職場でも声をかけられます。意外と丈夫なので、長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 69459679
2022-02-03
用途: 事務作業中

親指と人差し指用に2種類あるのがうれしいです。仕事中にいやされています。

1が参考にしています
対象商品 : 69459679
2021-11-08
用途: 紙取り
朝霞ライダーズクラブ教育・研究機関

悪くないけれど小さいのは確か。大きい方を人差し指につけて、小さいのは飾りに。/自己満足はあれど、あまりまわりの人は気が付きません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする