634261 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 69459769

イメージ

634261 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 69459769
634261 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 69459769

メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード69459769品番634261
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
洗練された印象の、濃色カラーの長袖ボタンダウンシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.429 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚ネイビーサイズ3L胸廻(cm)130肩幅(cm)51袖丈(cm)60.5着丈(cm)85首廻り(cm)45素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする