ハンマーキャスター
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
65
75
許容荷重(daN)
30
30
40
取付高(mm)
82
82
92
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459863
品番
420BER-LZ65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
82
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9255
質量(g)
168
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
6.5