ハンマーキャスター
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
65
65
75
許容荷重(daN)
30
30
40
取付高(mm)
82
82
92
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459872
品番
420BER-LZ65 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
82
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9256
質量(g)
168
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69459872
420BER-LZ65 BAR01
69459863
420BER-LZ65
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター
1個
¥
639
税込
¥
703
モデルチェンジ品です