曜日別特売
420BER-LZ75 静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 69459888

静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)40
取付高(mm)92
内容量1個注文コード69459888品番420BER-LZ75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40取付座(mm)70×42取付高(mm)92材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式トラスコ品番856-9257質量(g)186取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする