ハンマーキャスター
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
100
65
75
許容荷重(daN)
50
50
30
40
取付高(mm)
122
122
82
92
取付座A×B(mm)
100×58
100×58
70×42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459906
品番
420E-L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
トラスコ品番
856-9259
質量(g)
435
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69459906
420E-L100
69459915
420E-L100 BAR01
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター
1個
¥
919
税込
¥
1,011
注文コードが変更になりました