曜日別特売
420ER-L65 BAR01 Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459994

Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)30
取付高(mm)82
取付座(mm)70×42
内容量1個注文コード69459994品番420ER-L65 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30取付座(mm)70×42取付高(mm)82材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式トラスコ品番856-9268質量(g)147取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69459994420ER-L65 BAR0169459985420ER-L65420ER-L65 BAR01 Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459985Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする